Beli compressor kaeser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kompresor Screw
    Mulai

    Rp109.999.900

    KRISBOW Kompresor Screw
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  2. Baldor Air Compressor 2 Stages EPM Series VSD Permanent Magnet With Touch Screen Controller (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp299.999.900

    Baldor Air Compressor 2 Stages EPM Series VSD Permanent Magnet With Touch Screen Controller (Kompresor Angin Screw)
    Deskripsi:
    Two-Stage Rotary Screw Air CompressorPM-II SeriesLow noise and high-efficient with 2 stages compressing screw, no gear and with separated PM(Permanent Magnet) motor.
  3. Future Star Compressor Screw (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp26.999.900

  4. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  5. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  6. xiaomi Camera CCTV
    Mulai

    Rp879.900

    xiaomi Camera CCTV
    atribut:
    • Compatible: Android 8.0 or iOS 12.0 or later
    • Product Dimensions (mm): 168 x 100 x 123
    • Resolution: 2560 x 1440
    • Storage: microSD card (min. 8G, max. 256G)/Cloud storage
    • Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
  7. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  8. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  9. CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp279.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  10. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm
    Mulai

    Rp119.900

    Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm
    atribut:
    • Size (mm): 15.0
    • Length (m): 600
  11. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  12. Baldor Air Compressor A Series Fix-Speed (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp53.999.900

    Baldor Air Compressor A Series Fix-Speed (Kompresor Angin Screw)
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): -5 to +40
  13. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  14. Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Atlas Copco Piston Kompresor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Pressure (bar): 10
Daftar Harga compressor kaeser Terbaru October 2026
KRISBOW Kompresor ScrewRp109.999.900
Baldor Air Compressor 2 Stages EPM Series VSD Permanent Magnet With Touch Screen Controller (Kompresor Angin Screw)Rp299.999.900
FS CURTIS Screw Air Compressor 75KW (Kompresor Angin Screw)Rp439.999.900
Future Star Compressor Screw (Kompresor Angin Screw)Rp26.999.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
xiaomi Camera CCTVRp879.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaRp8.599.900
FS CURTIS Screw Air Compressor 45KW (Kompresor Angin Screw)Rp349.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait